| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2564799 Herst.-Nr.: SSD1A335M7RC3 EAN/GTIN: 3606489808006 |
| |
|
| | |
| Laststrom max. = 35 A Montage Typ = DIN-Schienen Lastspannung max. = 280 V ac/dc Lastspannung min. = 90 V ac/dc Schalttyp = Zufälliges Schalten Laststrom min. = 0,15 A Serie = Harmony Relay Better World-Verifizierung = Green Premium Weitere Informationen: | | Laststrom max.: | 35 A | Montage Typ: | DIN-Schienen | Lastspannung max.: | 280 V ac/dc | Lastspannung min.: | 90 V ac/dc | Schalttyp: | Zufälliges Schalten | Laststrom min.: | 0,15 A | Serie: | Harmony Relay | Better World-Verifizierung: | Green Premium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,78* | € 60,83* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,72* | € 60,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,63* | € 62,07* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,47* | € 64,28* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,66* | € 104,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|