Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Sensorverteiler 32V dc 4 Anschlüsse 4 Auslässe M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2561785
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407576
EAN/GTIN:
     4046356779968
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Betriebsspannung = 32V dc
Anzahl der Anschlüsse = 4
Anzahl der Auslässe = 4
Steckergröße = M12
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
32V dc
Anzahl der Anschlüsse:
4
Anzahl der Auslässe:
4
Steckergröße:
M12
Weitere Suchbegriffe: 2561785, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Phoenix Contact, 1407576, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,18*
€ 32,42*
€ 5,95*
ab € 25,16*
€ 32,54*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,48*
€ 32,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,86*
€ 33,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,69*
€ 62,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205163
ab € 9,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1553129
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.