Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Sensor-Box 30V dc 8 Anschlüsse 5 Auslässe M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2559963
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1555541
EAN/GTIN:
     4046356170529
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Betriebsspannung = 30V dc
Anzahl der Anschlüsse = 8
Anzahl der Auslässe = 5
Steckergröße = M12
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
30V dc
Anzahl der Anschlüsse:
8
Anzahl der Auslässe:
5
Steckergröße:
M12
Weitere Suchbegriffe: 2559963, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Phoenix Contact, 1555541, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 154,19*
€ 169,13*
Frei Haus
ab € 155,64*
€ 169,96*
Frei Haus
ab € 161,88*
€ 177,51*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 171,99*
€ 187,52*
Lager 108
Frei Haus
ab € 330,75*
€ 368,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,77*
€ 438,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,57*
€ 437,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,32*
€ 428,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,17*
€ 407,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,75*
€ 393,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1555538
ab € 4,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1511789
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.