Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Sensor-Box 120V dc 8 Anschlüsse 5 Auslässe M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2559843
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1457377
EAN/GTIN:
     4046356620840
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Betriebsspannung = 120V dc
Anzahl der Anschlüsse = 8
Anzahl der Auslässe = 5
Steckergröße = M12
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
120V dc
Anzahl der Anschlüsse:
8
Anzahl der Auslässe:
5
Steckergröße:
M12
Weitere Suchbegriffe: 2559843, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Phoenix Contact, 1457377, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,08*
€ 131,13*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,95*
€ 132,91*
€ 5,46*
ab € 120,49*
€ 133,53*
Frei Haus
ab € 125,42*
€ 139,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 236,29*
€ 265,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,83*
€ 316,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,45*
€ 314,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,36*
€ 309,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,95*
€ 293,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1555538
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.