Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Kabelschneider, Datenkabel 22 → 30AWG, 163 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2554118
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407014
EAN/GTIN:
     4046356787925
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Datenkabel
Abziehbereich = 22 → 30AWG
Größe min. = 0.25mm
Größe max. = 0.64mm
Gesamtlänge = 163 mm
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Datenkabel
Abziehbereich:
22 → 30AWG
Größe min.:
0.25mm
Größe max.:
0.64mm
Gesamtlänge:
163 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, phoenix contact kabelschere, kabelschere, 2554118, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Phoenix Contact, 1407014, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,29*
€ 69,92*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,42*
€ 72,04*
€ 5,46*
ab € 57,63*
€ 72,24*
Frei Haus
ab € 60,41*
€ 75,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,45*
€ 75,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.