Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolle SILEX Schutzbrille Linse Gelb, kratzfest, mit UV-Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2554095
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     SILEXPSJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Scheibenfarbe = Gelb
UV Schutz = Ja
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Ja
Befestigungstyp = Ohrstück
Kratzresistent = Ja
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
EN 166 Schutzbrille = F, T
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Rahmenmarkierung EN166 = F, T
Scheibenmaterial = Polycarbonat
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Gelb
UV Schutz:
Ja
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Ja
Befestigungstyp:
Ohrstück
Kratzresistent:
Ja
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
EN 166 Schutzbrille:
F, T
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Rahmenmarkierung EN166:
F, T
Scheibenmaterial:
Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, bolle schutzbrille gelb, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, 2554095, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Bolle, SILEXPSJ, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,62*
€ 10,72*
6 Tage
6
3
€ 4,90*
ab € 4,98*
€ 12,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.