Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAST Schutzbrille, Carbonglas, Klar mit UV Schutz, Rahmen aus TPR kratzfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2553962
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     BLEPSI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
beschlagfrei = Ja
Kratzresistent = Ja
Scheibenfarbe = Klar
Belüftungstyp = Ohne Belüftung
Rahmenmaterial = TPR
Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC)
UV Schutz = Ja
Serie = BLAST
EN 166 Schutzbrille = 3, 4, 5, 9, B, T
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Linsenmarkierung EN166 = 1
Rahmenmarkierung EN166 = 3
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
Weitere Informationen:
beschlagfrei:
Ja
Kratzresistent:
Ja
Scheibenfarbe:
Klar
Belüftungstyp:
Ohne Belüftung
Rahmenmaterial:
TPR
Scheibenmaterial:
Polycarbonat (PC)
UV Schutz:
Ja
Serie:
BLAST
EN 166 Schutzbrille:
3, 4, 5, 9, B, T
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Linsenmarkierung EN166:
1
Rahmenmarkierung EN166:
3
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, 2553962, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Vollsichtbrillen, Bolle, BLEPSI, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Goggles
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 10,21*
€ 13,49*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 21,91*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,59*
€ 22,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.