Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Spitzzange / Backen 40mm gebogen Schneidkraft → 1,6 mm 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2552757
Hersteller:
     Expert by Facom
Herst.-Nr.:
     E080409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Halbrundzange
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Schneidkapazität = 1,6 mm
ESD-sicher = Nein
Backenlänge = 40mm
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Schneidkapazität:
1,6 mm
ESD-sicher:
Nein
Backenlänge:
40mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.