| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2551944 Herst.-Nr.: CBL-RJ45SM9-150 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = RJ45 Steckverbinder 2 = 9-polig, D-Sub Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 1.5m Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | RJ45 | Steckverbinder 2: | 9-polig, D-Sub | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 1.5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, 2551944, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, MOXA, CBLRJ45SM9150, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,61* | € 11,46* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 8,45* | € 12,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|