Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode 69.4V 47.8V min., SMD DO-218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548578
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DM5W43AQ-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Klemmenspannung max. = 69.4V
Durchschlagspannung min. = 47.8V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-218
Weitere Informationen:
Klemmenspannung max.:
69.4V
Durchschlagspannung min.:
47.8V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-218
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode, 2548578, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, DM5W43AQ13, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.