Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode 69.4V 47.8V min., SMD DO-218


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548574
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DM5W43A-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Klemmenspannung max. = 69.4V
Durchschlagspannung min. = 47.8V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-218
Weitere Informationen:
Klemmenspannung max.:
69.4V
Durchschlagspannung min.:
47.8V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-218
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode, 2548574, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, DM5W43A13, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.704,845*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 3,60646* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.897,37*
€ 3.447,8703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.865,4125*
€ 3.409,84088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.768,31*
€ 3.294,2889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.719,05*
€ 3.235,6695
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.704,845*
€ 3.218,76555
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.