Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sioen Uk Unisex Wiederverwendbar Latzhose Art , Größe 3XL Blau, Wasserdicht, Winddicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2547859
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     S6639/RB/3XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Größe = 3XL
Materialeigenschaften = Wasserdicht, Winddicht
Farbe = Blau
Art = Overall
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar
Erfüllte Normen = EN 14605:2005, ENV 343:1998
Geschlecht = Unisex
Mit Kapuze = Nein
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Materialeigenschaften:
Wasserdicht, Winddicht
Farbe:
Blau
Art:
Overall
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Erfüllte Normen:
EN 14605:2005, ENV 343:1998
Geschlecht:
Unisex
Mit Kapuze:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, regenhose sioen, regenbundhose, regenhose xxxl, 2547859, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Overalls, Sioen Uk, S6639RB3XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.