Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimya ABS 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit 3D-Drucker, Weiß, 1.75mm, 750g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2545295
Hersteller:
     Kimya
Herst.-Nr.:
     PS1020TQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Druckmedien = ABS
Gerätespezifisch = Ja
Farbe = Weiß
Zur Verwendung mit = 3D-Drucker
Gewicht = 750g
Durchmesser = 1.75mm
Druckmaterial = ABS
Weitere Informationen:
Druckmedien:
ABS
Gerätespezifisch:
Ja
Farbe:
Weiß
Zur Verwendung mit:
3D-Drucker
Gewicht:
750g
Durchmesser:
1.75mm
Druckmaterial:
ABS
Weitere Suchbegriffe: Filament, abs filament 1,75 mm weiß, 3d druck materialien, 3d druck materialien abs, 2545295, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, Kimya, PS1020TQ, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.