Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TradeTuff LED Baustrahler Arbeitsleuchte 18 V Akku / 20 W 2000 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2544396
Hersteller:
     TradeTuff
Herst.-Nr.:
     T20004.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Typ = Arbeitslicht
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 2000 lm
Nennspannung = 18 V
Wiederaufladbar = Ja
Korrosionsschutz = Nein
Schutzart = IP44
Weitere Informationen:
Typ:
Arbeitslicht
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
2000 lm
Nennspannung:
18 V
Wiederaufladbar:
Ja
Korrosionsschutz:
Nein
Schutzart:
IP44
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, LED-Baustrahler, led arbeitsleuchte 18v, led-baustrahler, led-baustrahler ip 44, 2544396, Beleuchtung, Leuchten, Baustrahler, TradeTuff, T200041, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Work Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.