| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2543473 Herst.-Nr.: XS3F-E421-405-A EAN/GTIN: 4547648386463 |
| |
|
| | |
| Serie = XS3F Aderzahl = 4 Länge = 5m Gender Steckverbinder 1 = Buchse Steckverbinder 2 = offenes Ende Weitere Informationen: | | Serie: | XS3F | Aderzahl: | 4 | Länge: | 5m | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Steckverbinder 2: | offenes Ende |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m, 2543473, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Omron, XS3FE421405A, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,15* | € 34,52* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,31* | € 35,85* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 30,83* | € 43,22* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 53,09* | € 74,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|