Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2539839
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FP75R12N3T7B11BPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor infineon
schalttransistor
Dauer-Kollektorstrom max. = 75 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = 20V
Verlustleistung max. = 20 mW
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
75 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
20V
Verlustleistung max.:
20 mW
Weitere Suchbegriffe: 2539839, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IGBT, Infineon, FP75R12N3T7B11BPSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,66*
€ 228,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,85*
€ 216,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.