Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Handgehäuse, ABS, B. 234 mm, L. 130 mm, H. 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2539715
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1592ETSDBK
EAN/GTIN:
     0623980560366
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 130 mm
Breite Außen = 234 mm
Höhe Außen = 34 mm
Eingebautes Batteriefach = Nein
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
130 mm
Breite Außen:
234 mm
Höhe Außen:
34 mm
Eingebautes Batteriefach:
Nein
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 2539715, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Tragbare Gehäuse, Hammond, 1592ETSDBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Hand Held Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,73*
€ 15,46*
€ 5,90*
ab € 9,07*
€ 17,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,16*
€ 19,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1592ETG
ab € 2,13*
Zubehör
Hammond
1592ETRF
ab € 2,46*
Zubehör
Hammond
1592ETV
ab € 1,01*
Zubehör
Hammond
1592ETM
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.