Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubli – Fluid Connectors Sicherheits-Schnellkupplung Edelstahl, G1/4 Buchse, Mit Gewinde ISO C6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2537504
Hersteller:
     Staubli – Fluid Connectors
Herst.-Nr.:
     RBE 06.6101
EAN/GTIN:
     5059045878254
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Gewindeanschluss = G1/4 Buchse
Kupplungs-Gender = Buchse
Anschluss: Standard = ISO C6
Gewindegröße = 1/4Zoll
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie = RBE
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Material = Edelstahl
Anschluss-Gender = Buchse
Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 50bar
Dichtungsmaterial = Nitrilkautschuk, PTFE
Betriebstemperatur max. = +100°C

Zylindrische BSP-Innengewindekupplungen. Standard: ISO 4414
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G1/4 Buchse
Kupplungs-Gender:
Buchse
Anschluss: Standard:
ISO C6
Gewindegröße:
1/4Zoll
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie:
RBE
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Material:
Edelstahl
Anschluss-Gender:
Buchse
Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
50bar
Dichtungsmaterial:
Nitrilkautschuk, PTFE
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, schnellkupplung edelstahl 1/4 zoll, hydraulik kupplung, schnellkupplung 1/4 zoll, 2537504, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, Staubli – Fluid Connectors, RBE066101, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings, Staubli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6671850
ab € 11,78*
Ähnlich
RS Pro
6671765
ab € 17,00*
Ähnlich
RS Pro
6671692
ab € 16,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.