Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pneumatische Schnellsteckkupplung Messing, G1/4 Buchse, Mit Gewinde Rectus 17, Schrader NW5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pneumatische Schnellsteckkupplung Messing, G1/4 Buchse, Mit Gewinde Rectus 17, Schrader NW5
RS PRO Pneumatische Schnellsteckkupplung Messing, G1/4 Buchse, Mit Gewinde Rectus 17, Schrader NW5
RS PRO Pneumatische Schnellsteckkupplung Messing, G1/4 Buchse, Mit Gewinde Rectus 17, Schrader NW5
Artikel-Nr.:
     108EL-6671692
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6671692
EAN/GTIN:
     5056112057697
Suchbegriffe:
Schnellsteckkupplung
Gewindeanschluss = G1/4 Buchse
Kupplungs-Gender = Buchse
Anschluss: Standard = Rectus 17, Schrader NW5
Gewindegröße = 1/4Zoll
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie = 17
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Material = Messing
Anschluss-Gender = Buchse
Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 35bar
Oberfläche = Vernickelt
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Pneumatische Schnellverbindungskupplung von RS Pro, Messing, 1/4 Zoll, mit GewindeMit diesen pneumatischen Schnellverbindungskupplungen können Sie problemlos Rohre, Schläuche oder Rohre in pneumatische Systeme einbauen. Ihre 1/4-Zoll-Innengewinde-Verbindung sorgt für einen sicheren Sitz und eine einfache Einhandbedienung. Sie verfügen über eine Nitrilgummidichtung für eine enge Verbindung, die den Gasdruck konstant hält, während ihre geringe Größe eine hohe Durchflussmenge und einen niedrigen Druck gewährleistet. Ein Messinggehäuse mit vernickelter Oberfläche bedeutet, dass sie Durable und korrosionsbeständig sind. Sie halten sogar Temperaturen über einen weiten Bereich von -20 °C bis +100 °C und Drücken von bis zu 35 bar stand. Sie sind Teil der RS Pro Serie und wurden mit Blick auf die Sicherheit entwickelt und verfügen über eine einzige Abschaltfunktion, d. H. Sie werden sofort abgeschaltet, wenn die Verbindung unterbrochen wird. Pneumatische Schnellverbindungskupplungen sind für eine Vielzahl von industriellen Druckluftleitungsanwendungen nützlich. Sie finden die, die häufig in kleinen Druckluftwerkzeugen verwendet werden.Eigenschaften und Vorteile• Anschlussstandard Rectus 17 und Schrader NW5 • G 1/4-Zoll-Innengewinde-Anschluss • G-Gewindestandard • Vernickeltes Messing • Nitrilgummidichtung • Maximaler Betriebsdruck von 35 bar Mindest-Betriebstemperatur: -20 °C • Maximale Betriebstemperatur von +100 °C.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G1/4 Buchse
Kupplungs-Gender:
Buchse
Anschluss: Standard:
Rectus 17, Schrader NW5
Gewindegröße:
1/4Zoll
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie:
17
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Material:
Messing
Anschluss-Gender:
Buchse
Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
35bar
Oberfläche:
Vernickelt
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 6671692, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 017DU13, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,53*
€ 29,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,99*
€ 28,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,11*
€ 26,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,69*
€ 24,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,20*
€ 24,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.