| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6671850 Herst.-Nr.: 6671850 EAN/GTIN: 5056112058137 |
| |
|
| | |
| Gewindeanschluss = G1/4 Buchse Kupplungs-Gender = Buchse Anschluss: Standard = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90 Gewindegröße = 1/4Zoll Serie = 21 Anschlusstyp = Mit Gewinde Material = Messing Anschluss-Gender = Buchse Standardgewinde = G Betriebsdruck max. = 35bar Oberfläche = Vernickelt Dichtungsmaterial = Nitrilgummi Betriebstemperatur max. = +100°C
RS PRO V8 Weitere Informationen: | | Gewindeanschluss: | G1/4 Buchse | Kupplungs-Gender: | Buchse | Anschluss: Standard: | Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90 | Gewindegröße: | 1/4Zoll | Serie: | 21 | Anschlusstyp: | Mit Gewinde | Material: | Messing | Anschluss-Gender: | Buchse | Standardgewinde: | G | Betriebsdruck max.: | 35bar | Oberfläche: | Vernickelt | Dichtungsmaterial: | Nitrilgummi | Betriebstemperatur max.: | +100°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6671850, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 021DU13N, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings |
| | |
| |