Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CK45 SLCC Keramikkondensator, 1000pF, 3kV dc, Durchsteckmontage, ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2532813
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CK45-B3FD102KYGNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator tdk
Kapazität = 1000pF
Spannung = 3kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = CK45
Toleranz = ±10%
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000pF
Spannung:
3kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
CK45
Toleranz:
±10%
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 1nf, 2532813, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, TDK, CK45B3FD102KYGNA, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,318*
€ 0,378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,278*
€ 0,331
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.