| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2532487 Herst.-Nr.: 7TCG009450R0196 EAN/GTIN: 5414363067122 |
| |
|
| | |
| Länge = 185.6mm Breite = 4,9 mm Farbe = Grün Material = Nylon 66 Typ = Kabelrinne Weitere Informationen: | | Länge: | 185.6mm | Breite: | 4,9 mm | Farbe: | Grün | Material: | Nylon 66 | Typ: | Kabelrinne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder grün, 2532487, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, ABB, 7TCG009450R0196, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,81* | € 79,60* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 64,59* | € 83,09* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,08* | € 84,96* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,78* | € 85,88* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,57* | € 198,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,15757* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|