Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 186x4,8mm,220N grün TYB25M-5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15880380
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009450R0196
EAN/GTIN:
     5414363067122
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 186x4,8mm,220N grün TYB25M-5

Der Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 dieser Baureihe ist aufgrund seiner attraktiven Packungsgröße sehr benutzerfreundlich. Als Verpackungsform dienen Arbeitsboxen, in denen jeweils 1000 Kabelbindern mit dem Kopf nach oben herausragen, dies ermöglicht ein problemloses, zügiges Arbeiten. Der zuverlässige Stahlnasenkabelbinder ist in mehreren Längen, unterschiedlichen Zugfestigkeiten und Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,7 mm
Bandlänge:
185,7 mm
Banddicke:
1,1 mm
Max. Bündeldurchmesser:
45 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,79*
€ 79,34*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,57*
€ 82,89*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,06*
€ 84,83*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,76*
€ 85,75*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 71,47*
€ 91,08*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,89*
€ 98,6391
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,09*
€ 97,6871
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,19*
€ 91,8561
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,27*
€ 89,5713
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,57*
€ 76,8383
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06457* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.