Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 617x6,9mm,540N natur TY5277M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55880358
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009290R0005
EAN/GTIN:
     5414363065814
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 617x6,9mm,540N natur TY5277M

Der farbige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in vielen verschiedenen Farben, mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
617 mm
Banddicke:
1,6 mm
Max. Bündeldurchmesser:
177 mm
Min. Haltekraft:
534 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5656*
€ 0,5656*
Lager 3517
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 17,344*
€ 21,364*
20 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,76*
€ 21,79*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,5275*
€ 23,1575*
21 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 6,50*
ab € 19,135*
€ 23,585*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 21,364*
€ 25,42316
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,784*
€ 24,73296
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,344*
€ 20,63936
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,34688* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 213,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.