| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2531731 Herst.-Nr.: 7TAG009070R0121 EAN/GTIN: 5415022496338 |
| |
|
| | |
| Länge = 92mm Breite = 2,3 mm Farbe = Weiß Material = Polyamid Typ = Kabelbinder Weitere Informationen: | | Länge: | 92mm | Breite: | 2,3 mm | Farbe: | Weiß | Material: | Polyamid | Typ: | Kabelbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder weiß, 2531731, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, ABB, 7TAG009070R0121, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,92* | € 37,71* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,05* | € 37,80* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,73* | € 38,29* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,13* | € 38,78* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,30* | € 111,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0863* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|