Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Nylon 66 Kabelbinder Kabelrinne Schwarz 7,6 mm x 302mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2531254
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG054750R0009
EAN/GTIN:
     5414363077992
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Länge = 302mm
Breite = 7,6 mm
Farbe = Schwarz
Material = Nylon 66
Typ = Kabelrinne
Weitere Informationen:
Länge:
302mm
Breite:
7,6 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon 66
Typ:
Kabelrinne
Weitere Suchbegriffe: Softbinder, Verschluss-Binder, Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, kabelbinder schwarz pa, verschluss binder, wiederöffnungs-kabelbinder schwarz, 2531254, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, ABB, 7TAG054750R0009, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2000
€ 5,90*
ab € 0,1822*
€ 0,2122*
8 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1507*
€ 0,2137*
8 Tage
4000
100
€ 6,95*
ab € 0,1508*
€ 0,2138*
100
€ 5,46*
ab € 0,1521*
€ 0,2151*
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,63728*
€ 0,75668*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,75668*
€ 0,90045
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,72728*
€ 0,86546
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,63728*
€ 0,75836
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 3.783,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.