Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Polyester Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 4,6 mm x 185.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2531200
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009930R0012
EAN/GTIN:
     5415022156591
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Länge = 185.6mm
Breite = 4,6 mm
Farbe = Schwarz
Material = Polyester
Typ = Kabelbinder
Weitere Informationen:
Länge:
185.6mm
Breite:
4,6 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyester
Typ:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, kabelbinder schwarz pa, kabelbinder, kabelbinder schwarz, 2531200, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, ABB, 7TAG009930R0012, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,74*
€ 43,58*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,85669*
€ 43,59669*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,9008*
€ 44,7508*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,2296*
€ 45,2596*
Lager 108
Frei Haus
ab € 113,76*
€ 145,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.