Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USBA / USB B, 500mm USB 2.0 Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2527130
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2527130
EAN/GTIN:
     5059044408483
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel 0,5 m a/b
usb anschlusskabel
Länge = 500mm
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Montagetyp = Steckbar
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Montagetyp:
Steckbar
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel a auf b, 2527130, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, CDL101H5PK, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,36*
€ 17,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.