Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilite Baustrahler Arbeitsleuchte 11,1 V Akku / 54 W 5400 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2527051
Hersteller:
     Unilite
Herst.-Nr.:
     RF-5400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Typ = Arbeitslicht
Lampentyp = SMD-LED
Lichtstärke = 5400 lm
Nennspannung = 11,1 V
Wiederaufladbar = Ja
Korrosionsschutz = Ja
Schutzart = IP65
Lampengröße = 230 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Arbeitslicht
Lampentyp:
SMD-LED
Lichtstärke:
5400 lm
Nennspannung:
11,1 V
Wiederaufladbar:
Ja
Korrosionsschutz:
Ja
Schutzart:
IP65
Lampengröße:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, smd-led arbeitslampe, arbeitslampe led, arbeitslampe, 2527051, Beleuchtung, Leuchten, Baustrahler, Unilite, RF5400, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Work Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,22*
€ 351,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,90*
€ 344,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,40*
€ 333,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,22*
€ 314,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,94*
€ 281,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.