Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-2526869
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CIMR-VCBA0003JAB
EAN/GTIN:
     4547648895880
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v
frequenzumrichter
omron frequenzumrichter
Leistung = 0,75 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 230 V
Serie = CIMR
Ausgangsfrequenz = 400Hz
Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
230 V
Serie:
CIMR
Ausgangsfrequenz:
400Hz
Weitere Suchbegriffe: 2526869, Automation, Elektromotoren, Omron, CIMRVCBA0003JAB, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
105 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,25*
€ 442,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 388,28*
€ 448,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 457,43*
€ 542,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,20*
€ 645,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,76*
€ 633,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,60*
€ 604,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,76*
€ 568,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,43*
€ 544,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.