Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact CSS, 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,55 kW, 110 → 240 V / 6,7 A 0 → 500Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2525407
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201602
EAN/GTIN:
     4063151265571
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Leistung = 0,55 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 110 → 240 V
Nennstrom = 6,7 A
Serie = CSS
Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz
Weitere Informationen:
Leistung:
0,55 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
110 → 240 V
Nennstrom:
6,7 A
Serie:
CSS
Ausgangsfrequenz:
0 → 500Hz
Weitere Suchbegriffe: Softstarter, drehzahlstarter phoenix contact, sanftanlasser, 2525407, Automation, Elektromotoren, Frequenzumrichter, Phoenix Contact, 1201602, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 135,83*
€ 168,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,03*
€ 183,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 216,20*
€ 272,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,74*
€ 324,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,53*
€ 311,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,60*
€ 291,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,64*
€ 273,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,20*
€ 257,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.