Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 1 x 45mm 1 x 45/2 x ø20mm, 210 mm x 160mm Gummi, Gelb 3-kanalig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2522828
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2522828
EAN/GTIN:
     5059044407813
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Innendurchmesser = 1 x 45 mm, 2 x 20mm
Länge = 160mm
Abmessungen Innen = 1 x 45/2 x ø20mm
Farbe = Gelb
Material = Gummi
Anzahl der Kanäle = 3
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
1 x 45 mm, 2 x 20mm
Länge:
160mm
Abmessungen Innen:
1 x 45/2 x ø20mm
Farbe:
Gelb
Material:
Gummi
Anzahl der Kanäle:
3
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal gelb, fußbodenkanal, kabelabdeckhaube 200 mm, 2522828, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, RS PRO, CPR450JARS, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.