Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 58 x 52mm 58 x 52mm, 500 mm x 250mm Gummi, Schwarz 3-kanalig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2522807
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2522807
EAN/GTIN:
     5059044407622
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Innendurchmesser = 58 x 52mm
Länge = 250mm
Abmessungen Innen = 58 x 52mm
Farbe = Schwarz
Material = Gummi
Anzahl der Kanäle = 3
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
58 x 52mm
Länge:
250mm
Abmessungen Innen:
58 x 52mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Gummi
Anzahl der Kanäle:
3
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, kabelabdeckhaube 500mm, 2522807, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, RS PRO, CPE1031RS, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.