Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M30 Näherungssensor NO 20 bis 250 V ac, zylindrisch 10 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO M30 Näherungssensor NO 20 bis 250 V ac, zylindrisch 10 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-2522047
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2522047
EAN/GTIN:
     5059044405673
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = NO
Erfassungsbereich = 10 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 20 bis 250 V ac
Länge = 62mm
Schaltfrequenz = 20 Hz
Montagetyp = Bündig
Betriebstemperatur max. = 70°C
Erfüllte Normen = CE, UL
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
NO
Erfassungsbereich:
10 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
20 bis 250 V ac
Länge:
62mm
Schaltfrequenz:
20 Hz
Montagetyp:
Bündig
Betriebstemperatur max.:
70°C
Erfüllte Normen:
CE, UL
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv ac, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 10mm, 2522047, Automation, Sensoren, RS PRO, LR30XCF10ATO, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.