Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M8 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc, zylindrisch 4 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO M8 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc, zylindrisch 4 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-2522037
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2522037
EAN/GTIN:
     5059044405581
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 54mm
Schaltfrequenz = 1000 Hz
Montagetyp = Nicht bündig
Betriebstemperatur max. = 70°C
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
54mm
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Montagetyp:
Nicht bündig
Betriebstemperatur max.:
70°C
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 2522037, Automation, Sensoren, RS PRO, LR08BN04DPOYE1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.