Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M5 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc, zylindrisch 1,5 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO M5 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc, zylindrisch 1,5 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-2522032
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2522032
EAN/GTIN:
     5059044405543
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M5 x 0,5
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 1,5 mm
Anschlusstyp = Kabel 2 m
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 30mm
Schaltfrequenz = 1200 Hz
Montagetyp = Bündig
Gehäusematerial = Edelstahl
Verpolungsschutz = Ja
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M5 x 0,5
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
1,5 mm
Anschlusstyp:
Kabel 2 m
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
30mm
Schaltfrequenz:
1200 Hz
Montagetyp:
Bündig
Gehäusematerial:
Edelstahl
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 2522032, Automation, Sensoren, RS PRO, LR05AF15DPOY, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.