Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin USB-Kabel, Mini-USB B / Mini-USB A, 2m USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-252179
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0442/2M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = Mini-USB B
Steckverbinder 2 = Mini-USB A
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Montagetyp = Tafelmontage
Schutzart = IP68

IP68, EN60529. Mini-USB "B" auf Mini-USB "A". Diese abgedichteten Kabelkomponenten der Serie Bulgin Buccaneer 400 von USB B auf mini USB A bieten die Schutzart IP68 im gesteckten Zustand mit einem USB-Einbausteckverbinder der Serie Buccaneer. Eigenschaften und Vorteile. 28 AWG. Schutzart IP68. Vollständig vergossene Konstruktion. Während des Betriebs steckbar. Datenraten bis zu 480 Mbit/s. Schraubkupplung
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
Mini-USB B
Steckverbinder 2:
Mini-USB A
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Montagetyp:
Tafelmontage
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Mini-USB, USB Kabel Mini-USB auf Mini-USB, usb kabel 2 m usb 2.0 usb a mini-usb b, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, 252179, Kabel und Drähte, Computerkabel, Bulgin, PX04422M00, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 23,54*
€ 32,57*
€ 5,90*
ab € 17,43*
€ 32,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,88*
€ 39,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0485
ab € 1,73*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.