| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-36M2462 Herst.-Nr.: 975 420 01 EAN/GTIN: 4049787024201 |
| |
|
| | |
| Rohradapter RM BK, Werma 975.420.01 für Summer 420. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rohradapter | Durchmesser: | 89 mm | Farbe: | schwarz | Geeignet für: | Summer 420 | Höhe: | 67 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.075 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter, Montageadapter, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,54* | € 34,83* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,70* | € 35,02* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 25,77* | € 35,13* | | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,79* | € 35,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,47* | € 35,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|