Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Kompakt 37 LED und Leuchten-Set 3-stufig Linse Grün LED Rot/Gelb/Grün + Summer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2518578
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     699.410.74
EAN/GTIN:
     4049787029749
Suchbegriffe:
Buzzer
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Serie = Kompakt 37
Anzahl der Leuchtmodule = 3
Linsenfarbe = Grün
Lampen-Typ = LED
LED Farbe = Rot/Gelb/Grün
Summer Komponenten = Summer
Versorgungsspannung = 12 V
Weitere Informationen:
Serie:
Kompakt 37
Anzahl der Leuchtmodule:
3
Linsenfarbe:
Grün
Lampen-Typ:
LED
LED Farbe:
Rot/Gelb/Grün
Summer Komponenten:
Summer
Versorgungsspannung:
12 V
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 12v, alarm summer, signalsäule werma, 2518578, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, Werma, 69941074, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,45*
€ 146,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,25*
€ 147,06*
Frei Haus
ab € 125,31*
€ 151,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 134,41*
€ 166,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,74*
€ 173,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.06
ab € 9,26*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.04
ab € 8,49*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.03
ab € 14,20*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.693.05
ab € 21,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.