Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 439 Xenon Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Rot/Gelb, 9 → 60 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2518377
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     439.030.55
EAN/GTIN:
     4049787006597
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Alarm-Blitzer
Versorgungsspannung = 9 → 60 V
Linsenfarbe = Rot/Gelb
Montageart = Wandhalterung
Stromart = DC
Lichtart = Blitz
dB in 1 Meter Abstand = 105dB
Serie = 439
Lampen-Typ = Xenon
IP Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
9 → 60 V
Linsenfarbe:
Rot/Gelb
Montageart:
Wandhalterung
Stromart:
DC
Lichtart:
Blitz
dB in 1 Meter Abstand:
105dB
Serie:
439
Lampen-Typ:
Xenon
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Blitz Alarm, Ex-Leuchte, Leuchtmelder, Mehrtonsirene, Alarmsirene, Sirene, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Warnlampe, Warnleuchte, leuchtmelder 60v rot, ex leuchte, warnlampe rot, 2518377, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Werma, 43903055, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 221,51*
€ 256,34*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 223,31*
€ 256,85*
Frei Haus
ab € 223,04*
€ 257,90*
Frei Haus
ab € 225,43*
€ 258,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 240,20*
€ 282,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,61*
€ 336,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,39*
€ 332,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,06*
€ 318,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,15*
€ 300,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,20*
€ 285,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.