Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DisplayPort-Kabel A Display-Anschluss B Display-Anschluss - Stecker 1.4, 1m 8K max.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2513263
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2513263
EAN/GTIN:
     5059044403402
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m
displayport kabel
Steckverbinder 1 = Display-Anschluss
Steckverbinder 2 = Display-Anschluss
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
DisplayPort-Version = 1.4
Länge = 1m
Auflösung max. = 8K
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Display-Anschluss
Steckverbinder 2:
Display-Anschluss
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
DisplayPort-Version:
1.4
Länge:
1m
Auflösung max.:
8K
Weitere Suchbegriffe: 2513263, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DisplayPort-Kabel, RS PRO, CDLDP8K01MK5PK, Cables & Wires, AV Cables, DisplayPort Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,20*
€ 51,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,82*
€ 49,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,16*
€ 45,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,24*
€ 41,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,35*
€ 40,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,28*
€ 34,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.