| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2513251 Herst.-Nr.: 2513251 EAN/GTIN: 5059044403303 |
| |
|
| | |
| Länge = 1m Steckverbinder 1 = Mini-USB A Steckverbinder 2 = Mini-USB A USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Beige Weitere Informationen: | | Länge: | 1m | Steckverbinder 1: | Mini-USB A | Steckverbinder 2: | Mini-USB A | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 2.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Beige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb 2.0 usb a mini-usb kabel, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, 2513251, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, 99CDL2201BG5PK, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables |
| | |
| |