Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz / 42 V Spule, 3 -polig , Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509897
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239407 DILM80(42V50/60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082394073
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 42 V
Anzahl der Pole = 3
Leistung = 63 kW
Funktion = Umkehrend
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
42 V
Anzahl der Pole:
3
Leistung:
63 kW
Funktion:
Umkehrend
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz 42v, 2509897, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 239407DILM80(42V5060HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 228,67*
€ 257,37*
Frei Haus
ab € 229,87*
€ 257,79*
Frei Haus
ab € 239,95*
€ 267,61*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 241,18*
€ 267,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 300,94*
€ 344,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,10*
€ 409,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,03*
€ 405,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,61*
€ 393,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,55*
€ 370,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,94*
€ 358,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278425
ab € 10,00*
Zubehör
Eaton
277946
ab € 4,79*
Zubehör
Eaton
277950
ab € 8,48*
Zubehör
Eaton
106492
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
281206
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
283463 DILM150-XHIA11
ab € 5,17*
Zubehör
Eaton
277947 DILM150-XHI02
ab € 5,17*
Zubehör
Eaton
283464 DILM150-XHIA22
ab € 9,90*
Zubehör
Eaton
277951 DILM150-XHI13
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton
277949 DILM150-XHI31
ab € 5,86*
Zubehör
Eaton
278465 ZB150-125
ab € 89,62*
Zubehör
Eaton
278466 ZB150-150
ab € 159,50*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,09*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
281224
ab € 8,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.