Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509832
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197908 DILH600-S/22(110-120V50/60HZ)
EAN/GTIN:
     4015081954278
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz 110v ac
Spulenspannung = 110 V AC, 120 V DC
Kontaktnennstrom = 850 A
Funktion = Umkehrend
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110 V AC, 120 V DC
Kontaktnennstrom:
850 A
Funktion:
Umkehrend
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, eaton hauptschütz, 2509832, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 197908DILH600S22(110120V5060HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.946,09*
€ 2.021,96*
Frei Haus
ab € 1.940,48*
€ 2.026,95*
Frei Haus
ab € 1.961,60*
€ 2.046,52*
€ 5,95*
ab € 1.998,94*
€ 2.079,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.664,91*
€ 2.832,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.832,76*
€ 3.370,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.812,07*
€ 3.346,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.770,68*
€ 3.297,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.672,15*
€ 3.179,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.664,91*
€ 3.171,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
197919
ab € 46,71*
Ähnlich
Eaton
199559
ab € 12,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.