Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig 1 NO (Schließer), Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509463
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     104484 DILMF150(RAC120)
EAN/GTIN:
     4015081043019
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
eaton (moeller) leistungsschütz 1s
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole = 3
Serie = DILM
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 1 NO (Schließer)
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole:
3
Serie:
DILM
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
1 NO (Schließer)
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, eaton hauptschütz, 2509463, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 104484DILMF150(RAC120), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 585,57*
€ 634,43*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 588,47*
€ 634,51*
Frei Haus
ab € 594,48*
€ 646,30*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 604,31*
€ 651,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 821,14*
€ 903,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,72*
€ 1.075,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,55*
€ 1.065,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,46*
€ 1.034,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,22*
€ 984,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,14*
€ 977,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278425
ab € 10,00*
Zubehör
Eaton
277946
ab € 4,79*
Zubehör
Eaton
277950
ab € 8,48*
Zubehör
Eaton
106492
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
283463 DILM150-XHIA11
ab € 5,17*
Zubehör
Eaton
277947 DILM150-XHI02
ab € 5,17*
Zubehör
Eaton
283464 DILM150-XHIA22
ab € 9,90*
Zubehör
Eaton
277951 DILM150-XHI13
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton
277949 DILM150-XHI31
ab € 5,86*
Zubehör
Eaton
278465 ZB150-125
ab € 89,62*
Zubehör
Eaton
278466 ZB150-150
ab € 159,50*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,09*
Zubehör
Eaton
240081
ab € 54,86*
Zubehör
Eaton
284768
ab € 8,21*
Zubehör
Eaton
101487
ab € 143,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.