Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig 1 NC, Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509445
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     104467 DILMF65(RAC48)
EAN/GTIN:
     4015081042845
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz 220 v eaton
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole = 3
Leistung = 17 kW
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 1 NC
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole:
3
Leistung:
17 kW
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
1 NC
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, eaton hauptschütz, 2509445, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 104467DILMF65(RAC48), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,32*
€ 311,89*
Frei Haus
ab € 275,72*
€ 311,91*
Frei Haus
ab € 284,16*
€ 321,02*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 294,01*
€ 330,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 404,39*
€ 457,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,02*
€ 543,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,38*
€ 540,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,60*
€ 520,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,66*
€ 495,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,39*
€ 481,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101058 DILM65-XSL
ab € 22,87*
Zubehör
Eaton
278425
ab € 10,00*
Zubehör
Eaton
277946
ab € 4,79*
Zubehör
Eaton
277950
ab € 8,48*
Zubehör
Eaton
283463 DILM150-XHIA11
ab € 5,17*
Zubehör
Eaton
277947 DILM150-XHI02
ab € 5,17*
Zubehör
Eaton
283464 DILM150-XHIA22
ab € 9,90*
Zubehör
Eaton
277951 DILM150-XHI13
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton
277949 DILM150-XHI31
ab € 5,86*
Zubehör
Eaton
278455 ZB65-10
ab € 41,44*
Zubehör
Eaton
278456 ZB65-16
ab € 41,53*
Zubehör
Eaton
278457 ZB65-24
ab € 41,79*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,09*
Zubehör
Eaton
281192 DILM65-XS1
ab € 3,93*
Zubehör
Eaton
284769
ab € 41,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.