Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 132 kW, 110 → 120 V AC / 260 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509359
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101028 SDAINLM260(110V50HZ,120V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015081009251
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
eaton motorstarter
Leistung = 132 kW
Motorstarter-Typ = Stern/Dreieck
Betriebsspannung = 110 → 120 V AC
Phase = 3
Nennstrom = 260 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
132 kW
Motorstarter-Typ:
Stern/Dreieck
Betriebsspannung:
110 → 120 V AC
Phase:
3
Nennstrom:
260 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: 2509359, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 101028SDAINLM260(110V50HZ,120V60HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.724,19*
€ 1.833,00*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.724,23*
€ 1.833,94*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.729,56*
€ 1.845,33*
Frei Haus
ab € 1.741,61*
€ 1.850,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.612,29*
€ 2.825,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.825,16*
€ 3.361,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.808,83*
€ 3.342,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.737,79*
€ 3.257,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.612,29*
€ 3.108,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,69*
Zubehör
Eaton
164306
ab € 298,62*
Zubehör
Eaton
164305
ab € 242,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.