Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 47nF / 200V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2507700
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ1206Y473KXCAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 200V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
200V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 47nf 200v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 47nf, 2507700, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Vishay, VJ1206Y473KXCAT, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6000
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0883*
€ 0,1187*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 257,58*
€ 310,17*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 333,33*
€ 451,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 451,50*
€ 537,285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 416,76*
€ 495,9444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 382,05*
€ 454,6395
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 336,51*
€ 400,4469
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 333,60*
€ 396,984
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 333,33*
€ 396,6627
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,11111* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206C473K2RACTU
ab € 0,0773*
Ähnlich
KYOCERA AVX
12062C473KAT2A
ab € 0,0236*
Ähnlich
Multicomp
MC1206B473K201CT
ab € 0,0178*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.