Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 47nF ±10% / 200V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1364339
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12062C473KAT2A
EAN/GTIN:
     5059043620428
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 200V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.27mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.27mm
Anschlussklemmentyp = SMD

AVX 1206 Kondensatoren mit X7R-Dielektrikum. Die AVX Kondensatoren mit X7R-Dielektrikum werden als "temperaturbeständige" Keramik bezeichnet und fallen unter die Materialien der EIA-Klasse II. Die Nutzung des dielektrischen Chips deckt das breite Spektrum industrieller Anwendungen ab, bei denen bekannte Änderungen der Kapazität aufgrund angelegter Spannungen akzeptabel sind. Die MLCCs von AVX in kommerzieller Standardgüte sind in den Gehäusegrößen 0402, 0805 und 0603 erhältlich. Spannungsbereich: 4 V bis 500 V. Kapazitätsbereich: 100 pF bis 22 μF.
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
200V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.27mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.27mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 47nf 200v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, 1364339, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 12062C473KAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,0437*
€ 0,0798*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0708*
€ 0,1771*
1
€ 5,90*
ab € 0,0235*
€ 0,2999*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1771*
€ 0,2107
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1623*
€ 0,1931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1475*
€ 0,1755
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.