Keramik-Kondensator, 12102C473KAT2A, AVX X7R-Formulierungen werden als "temperaturstabile" Keramiken bezeichnet und fallen in die EIA-Klasse II-Materialien. X7R ist das beliebteste dieser Materiali...
Keramik-Kondensator, 12102C473KAZ2A, AVX X7R-Formulierungen werden als "temperaturstabile" Keramiken bezeichnet und fallen in die EIA-Klasse II-Materialien. X7R ist das beliebteste dieser Materiali...
Keramik-Kondensator, 12102C473MAT2A, AVX X7R-Formulierungen werden als "temperaturstabile" Keramiken bezeichnet und fallen in die EIA-Klasse II-Materialien. X7R ist das beliebteste dieser Materiali...
Keramik-Kondensator, 12102C473MAZ2A, AVX X7R-Formulierungen werden als "temperaturstabile" Keramiken bezeichnet und fallen in die EIA-Klasse II-Materialien. X7R ist das beliebteste dieser Materiali...
Keramikkondensator, Typ=C320C473J2G5TA91707301, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.18 mm, Höhe=5.84 mm, Kapazität=47 nF, Leiterabstand=2.54 mm, Länge=5.08 mm...